Cutter 18 mm professionnel

Main media

Détails du produit

Livré avec 3 lames (1 monté + 2 en magasin dans le corps).
Lames largeur 18 mm sécables en 8 sections.
Corps bi-matière.
Fourreau métallique avec brise-lame intégré.
Lame autobloquante.

Spécificités techniques

Couteau / cutter

avec patin

Oui

avec racloir

Non

forme de lame

droit

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

rabattable

Non

longueur de lame

100 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.